※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-41-S1BYS-6P 端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ 75760605 ML-41-S1BYS-6P 端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ 75760605

端子台 プリント基板用 ML-41

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数6P 端子ねじM3×6 注文コード75760605 品番ML-41-S1BYS-6P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は極数・端子ねじなど83種類から選べます 他の種類を見る
取付方式プリント基板 寸法A(mm)47.19 結線方式ネジ 極数6P 寸法B(mm)- 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75760587
2023-09-05
用途:
簡単な電子回路の作成
西尾電気 様 (製造業)

改善点が無くて、仕事が早く終わります。特に半田作業が早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする