ML-250-S1GYF-5P 端子台 プリント基板用  ML-250 サトーパーツ ネジ式 75768454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-250-S1GYF-5P 端子台 プリント基板用  ML-250 サトーパーツ 75768454 ML-250-S1GYF-5P 端子台 プリント基板用  ML-250 サトーパーツ 75768454

端子台 プリント基板用 ML-250

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数5P 端子ねじM3×7.2 注文コード75768454 品番ML-250-S1GYF-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・端子ねじなど26種類から選べます 他の種類を見る
取付方式プリント基板 寸法A(mm)40.47 結線方式ネジ 極数5P 寸法B(mm)30.48 端子ねじM3×7.2 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 寸法C(mm)- 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ライトアングルPC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75768427
2017-01-10
用途:
モータードライバの端子台
自動車・二輪車・自転車関連業

普通の端子台では回路上部にモノがある場合ドライバーでネジを締め付けられませんが、端子台が横向きなので不自由なく締め付けられます。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする