ML-40-W2AXS-30P 端子台 3段型ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ 75775524

ML-40-W2AXS-30P 端子台 3段型ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ 75775524 ML-40-W2AXS-30P 端子台 3段型ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ 75775524

端子台 3段型ハンダ付け用(差込端子兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75775524 品番ML-40-W2AXS-30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 極数30P 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする