※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-740-W1RF-12P 端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ 75775585 ML-740-W1RF-12P 端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ 75775585

端子台 2段型プリント基板用

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数12P 端子ねじM3×7 注文コード75775585 品番ML-740-W1RF-12P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は極数・端子ねじなど60種類から選べます 他の種類を見る
仕様本体に端子番号の表示があります。 取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数12P 端子ねじM3×7 端子間ピッチ(mm)7.62 適合規格UL規格 定格電流(UL)(A)10 寸法A(mm)54.51 寸法D(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)38.1 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ライトアングルPC端子 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39185587
2018-03-05
用途:
基板の製作。

納期がかかるのを改善してほしい、価格も安くしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39185641
2014-08-28
用途:
端子台とりつけ

追加購入になります。
納期も早く、値段も10%割引のときに買うと安いので使いやすいです。
また使用すると思います。
物は、メーカー品ですので良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする