曜日別特売
ML-750-W1BF-8P 端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ 75775795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-750-W1BF-8P 端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ 75775795
ML-750-W1BF-8P 端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ 75775795

端子台 2段型プリント基板用

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個極数8P端子ねじM3.5×8注文コード75775795品番ML-750-W1BF-8P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板結線方式ネジ極数8P端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10.16適合規格UL規格定格電流(UL)(A)15寸法A(mm)50.56寸法D(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)30.48材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39185587
2018-03-05
用途: 基板の製作。

納期がかかるのを改善してほしい、価格も安くしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39185641
2014-08-28
用途: 端子台とりつけ

追加購入になります。
納期も早く、値段も10%割引のときに買うと安いので使いやすいです。
また使用すると思います。
物は、メーカー品ですので良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする