サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの ネジ式端子台
端子台 中継用単列型
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75778875
品番
ML-50-S3EXS-6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
寸法A(mm)
83.02
結線方式
ネジ
極数
6P
寸法B(mm)
71.12
端子ねじ
M4×8
端子間ピッチ(mm)
10.16
定格電流(UL)(A)
20
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000