ML-60-S2FXF-5P 端子台 差込端子用 ML-60-S□FXF、FXS サトーパーツ 75780941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-60-S2FXF-5P 端子台 差込端子用 ML-60-S□FXF、FXS サトーパーツ 75780941 ML-60-S2FXF-5P 端子台 差込端子用 ML-60-S□FXF、FXS サトーパーツ 75780941

端子台 差込端子用 ML-60-S□FXF、FXS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75780941 品番ML-60-S2FXF-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る
取付方式タブ 寸法A(mm)100 結線方式ネジ 極数5P 寸法B(mm)84 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)14 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具250タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする