曜日別特売
ML-5100-M5-8P 端子台 貫通型 サトーパーツ 75781544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-5100-M5-8P 端子台 貫通型 サトーパーツ 75781544
ML-5100-M5-8P 端子台 貫通型 サトーパーツ 75781544

端子台 貫通型

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
極数
8P
端子ねじ
M5×12
注文コード
75781544
品番
ML-5100-M5-8P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
寸法A(mm)
197
極数
8P
寸法B(mm)
184
端子ねじ
M5×12
端子間ピッチ(mm)
21
定格電流(IEC)(A)
60
定格電流(UL)(A)
60
取付方式
直付け
適合規格
UL規格、CSA規格、TUV規格
定格電圧(V)
600
寸法C(mm)
171
材質(絶縁体)
ポリカーボネート(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結線方式
ネジ
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75781632
2024-02-07
用途: 配線
田路調査所 様(サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品 : 75781754
2022-05-30
用途: 小型の制御盤に使用

ML-5300が探せず、ML-5200を選択しました。
次回からはML-5300を使用します.
ホームページで検索し易い形にして下さい。

MonotaROからの回答

ML-5300はこちらになります。よろしくお願いいたします
https://www.monotaro.com/g/02890292/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする