※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの 端子台その他関連用品
2段用記名板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75786085
品番
ML-750-K2-24P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
極数
24P
寸法A(mm)
125.9
適合
ML-750
材質
P.V.C.
寸法n(mm)
11