平行移動形エアハンド

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(mm)把持レバー:8±0.5、位置決めレバー:8±0.5(未調整時) シリンダ内径(Φmm)把持レバー:8、位置決めレバー:12 注文コード75788519 品番HP07TR-8JA-ZE255B2
参考基準価格(税別)¥65,100 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は開閉ストローク・ストローク・シリンダ内径など306種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)把持レバー:8、位置決めレバー:12 作動方式複動形 スイッチZE255:3線式無接点スイッチ、L形 開閉平行移動形エアハンド 把持力開力/閉力:16.7N 質量(g)155 機能開側ストローク調整 カバー防塵:無 使用流体空気 耐圧(MPa)1.05 最高使用頻度(回/min)120 給油不要 リード線(m)3 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 使用周囲温度(℃)0〜60 (凍結無き事) 開閉ストローク(mm)把持レバー:8±0.5、位置決めレバー:8±0.5(未調整時) スイッチ数2個 レバー位置調整機構開方向調整 ストローク調整範囲(mm)位置決めレバー:最大5 配管接続口径M3×0.5 繰返し精度(mm)把持:±0.004 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75787338
2024-06-29
用途:
自動装置に使う
製造業

取付し易くて、動作もスムーズなので、非常に素晴らしい商品です。

対象商品:
75787338
2024-07-15
用途:
自動化装置に搭載
製造業

精度が抜群で、非常に使いやすい。素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする