マルチウイングキャリア/MT09('21)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75790953 品番25408
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

スチール製黒塗装仕上げ
32L以下のGIVIモノロックケース(汎用ベース)が取り付けできます。
積載重量を増やすためにメインパイプにハイテン鋼(HT590)を採用。

パイプ径(Φmm)メイン:22.2 最大積載量(kg)6 ブラック 用途MT09('21)
注意
※トップケース使用の際は安全を考慮し32リットルのサイズまでにしてください。
※スチール製黒塗装仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする