K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 電装
K-CON(キタコ)の バイク用配線小物
K-CON(キタコ)の カバー・ラバー・グロメット
グロメット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(下穴)Φ11
注文コード
75791247
品番
0900-755-09103
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
硬く取付が困難な場合、温めていただくと取付やすくなります。
タイプ
15.5×7.8×9
適合板厚(mm)
2.5〜3
寸法A(mm)
15.5
寸法B(mm)
7.8
寸法C(mm)
9
適合
(下穴)Φ11
材質
PVC
耐熱温度(℃)
-20〜80
種別
OPEN