K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 電装
K-CON(キタコ)の バイク用配線小物
K-CON(キタコ)の カバー・ラバー・グロメット
グロメット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(下穴)Φ14
注文コード
75791335
品番
0900-755-09114
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
硬く取付が困難な場合、温めていただくと取付やすくなります。
タイプ
19.5×10.5×6.4
適合板厚(mm)
3〜3.5
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
6.4
適合
(下穴)Φ14
材質
PVC
耐熱温度(℃)
-20〜80
種別
CLOSR