スタッドボルトタイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプ180×6(M6) 注文コード75791563 品番0901-700-01600
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。
リリース(再使用可能)タイプ。

仕様耐熱・耐候タイプ タイプ180×6(M6) 使用温度範囲(℃)-40〜110 結束径(Φmm)(最小)5、(最大)35 適合ビスM6
注意
※緩みや脱落防止の為、取付にはロックナットまたはネジロック剤の併用をおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする