3/22より値下げ!現場を応援
K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 電装
K-CON(キタコ)の バイク用配線小物
K-CON(キタコ)の 結束具
スタッドボルトタイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
タイプ
180×6(M10)
注文コード
75791581
品番
0901-700-01602
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
値下げ
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。
リリース(再使用可能)タイプ。
仕様
耐熱・耐候タイプ
タイプ
180×6(M10)
使用温度範囲(℃)
-40〜110
結束径(Φmm)
(最小)5、(最大)35
適合ビス
M10
注意
※緩みや脱落防止の為、取付にはロックナットまたはネジロック剤の併用をおすすめします。