K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 電装
K-CON(キタコ)の バイク用配線小物
K-CON(キタコ)の バイク圧着端子
ウインカー/テールランプ端子SET
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
75792552
品番
0900-755-01093
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
種別
スズキ
タイプ
メス
許容電流(A)
5(電線AV0.5使用時)
適合電線
AC0.3またはAVS0.3〜0.5
材質/処理
銅合金/スズメッキ