K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 電装
K-CON(キタコ)の バイク用配線小物
K-CON(キタコ)の 結束具
コルゲートチューブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75793374
品番
0900-755-05101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
かさばったハーネスをスマートにまとめるチューブです。
長さ(m)
1
内径(Φmm)
10
仕様
スリット入り
材質
PP(ポリプロピレン)
色
クロームメッキ
注意
※スリット部は鋭くカットされています。手袋などを着用し、安全に取り付け作業を行ってください。