K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 電装
K-CON(キタコ)の バイク用配線小物
K-CON(キタコ)の 結束具
コルゲートチューブ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75793401
品番
0900-755-05001
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
かさばったハーネスをスマートにまとめるチューブです。
長さ(m)
2
内径(Φmm)
10
仕様
スリット入り
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ブラック(成型色)
注意
※スリット部は鋭くカットされています。手袋などを着用し、安全に取り付け作業を行ってください。