コネクターカバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75793672 品番 0900-755-03000
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

コネクターをまとめて収納するPVC製カバー。

寸法A(mm)17 寸法B(mm)28 寸法C(mm)85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75793697
2024-08-29
用途:
バイクの配線に

ハーネスの接続部分を保護するのに使用しました。大きさ、質感は申し分なく、絶縁、防水には役立ってくれると期待しています。気になった点は色です。ホンダのST125で使ったのですが、純正は透明なので接続の配線色が分かります。黒だと見えないので作業性に難あるかもと思い星一つマイナスしました。逆に黒のメリットがあれば知りたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75793672
2024-02-05
用途:
ホンダモンキー(Z50J)のハーネス保護
電気・ガス・熱供給・水道業

ヘッドライトの穴の部分にハーネス(配線)保護用として購入しました。サイズ(長さ・太さ)がちょうど良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
75793672
2019-01-04
用途:
バイクの配線処理
cozycycle 様

台湾バイクはゴム類の劣化が早くて、10年もしたらこの手のゴムは劣化してバラバラ〜
流石にレギュレター関係はトラブル防止にカプラー系にカバーが欲しいので助かります。
もう少し安いと助かりますが、品質が台湾純正より良いのを期待して(笑)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする