曜日別特売
VUWLR-19.05-26.7-V ニューV-Lok継手 ウェルディングエルボレデューサー(オス)(インチ) フジキン 75794679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWLR-19.05-26.7-V ニューV-Lok継手 ウェルディングエルボレデューサー(オス)(インチ) フジキン 75794679
VUWLR-19.05-26.7-V ニューV-Lok継手 ウェルディングエルボレデューサー(オス)(インチ) フジキン 75794679

ニューV-Lok継手 ウェルディングエルボレデューサー(オス)(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個呼び径(mm)19.05寸法F(inch)3/4注文コード75794679品番VUWLR-19.05-26.7-V
参考基準価格(税別)¥5,370販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ウェルディングエルボレデューサー(オス)呼び径(inch)3/4寸法A(inch)3/4寸法A(mm)19.05パイプの呼び3/4パイプ寸法(mm)26.7寸法D(inch)0.62寸法D(mm)15.7寸法D1(inch)0.62寸法W(inch)1 1/16寸法F(inch)3/4寸法F(mm)26.7呼び径(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする