曜日別特売
VUWR-1.6-3.2-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75795634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-1.6-3.2-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75795634
VUWR-1.6-3.2-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75795634

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(mm)1.58×3.17注文コード75795634品番VUWR-1.6-3.2-V
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー寸法L(mm)29.2呼び径(mm)1.58×3.17寸法A(mm)1.58寸法D(mm)1.3寸法D1(mm)2.2寸法W(mm)7.9寸法N(mm)25.4寸法I(mm)8.6寸法A1(mm)3.17呼び径(inch)1/16×1/8寸法A(inch)1/16寸法L(inch)1.15寸法D(inch)0.05寸法D1(inch)0.09寸法I(inch)0.34寸法N(inch)1寸法W(inch)5/16寸法A1(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする