※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
12.7×19.05
注文コード
75795765
品番
VUWR-12.7-19.05-V
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
レデューサー
寸法L(mm)
53.8
呼び径(mm)
12.7×19.05
寸法A(mm)
12.7
寸法D(mm)
10.4
寸法D1(mm)
15
寸法W(mm)
20.6
寸法N(mm)
43.7
寸法I(mm)
22.9
寸法A1(mm)
19.05
呼び径(inch)
1/2×3/4
寸法A(inch)
1/2
寸法L(inch)
2.12
寸法D(inch)
0.41
寸法D1(inch)
0.59
寸法I(inch)
0.9
寸法N(inch)
1.72
寸法W(inch)
13/16
寸法A1(inch)
3/4