曜日別特売
VUWR-12.7-25.4-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75795783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-12.7-25.4-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75795783
VUWR-12.7-25.4-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75795783

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

商品レビューを投稿する
内容量1個呼び径(mm)12.7×25.4注文コード75795783品番VUWR-12.7-25.4-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー寸法L(mm)60.1呼び径(mm)12.7×25.4寸法A(mm)12.7寸法D(mm)10.4寸法D1(mm)20.3寸法W(mm)27寸法N(mm)50寸法I(mm)22.9寸法A1(mm)25.4呼び径(inch)1/2×1寸法A(inch)1/2寸法L(inch)2.37寸法D(inch)0.41寸法D1(inch)0.8寸法I(inch)0.9寸法N(inch)1.97寸法W(inch)1 1/16寸法A1(inch)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする