曜日別特売
VUWR-12.7-6.35-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75795799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-12.7-6.35-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75795799
VUWR-12.7-6.35-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75795799

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(mm)12.7×6.35注文コード75795799品番VUWR-12.7-6.35-V
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー寸法L(mm)44.9呼び径(mm)12.7×6.35寸法A(mm)12.7寸法D(mm)4.2寸法D1(mm)4.2寸法W(mm)20.6寸法N(mm)34.8寸法I(mm)22.9寸法A1(mm)6.35呼び径(inch)1/2×1/4寸法A(inch)1/2寸法L(inch)1.77寸法D(inch)0.17寸法D1(inch)0.17寸法I(inch)0.9寸法N(inch)1.37寸法W(inch)13/16寸法A1(inch)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする