※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
12×19.05
注文コード
75795853
品番
VUWR-12-19.05-V
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
レデューサー
寸法L(mm)
53.8
呼び径(mm)
12×19.05
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
9.5
寸法D1(mm)
15
寸法W(mm)
22
寸法N(mm)
43.7
寸法I(mm)
22.8
寸法A1(mm)
19.05