※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
15.87×25.4
注文コード
75795948
品番
VUWR-15.88-25.4-V
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
レデューサー
寸法L(mm)
50.9
呼び径(mm)
15.87×25.4
寸法A(mm)
15.87
寸法D(mm)
12.7
寸法D1(mm)
20.3
寸法W(mm)
27
寸法N(mm)
50.8
寸法I(mm)
24.4
寸法A1(mm)
25.4
呼び径(inch)
5/8×1
寸法A(inch)
5/8
寸法L(inch)
2
寸法D(inch)
0.5
寸法D1(inch)
0.8
寸法I(inch)
0.96
寸法N(inch)
2
寸法W(inch)
1 1/16
寸法A1(inch)
1