曜日別特売
VUWR-18-19.05-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75795984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-18-19.05-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75795984
VUWR-18-19.05-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75795984

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個呼び径(mm)18×19.05注文コード75795984品番VUWR-18-19.05-V
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー寸法L(mm)56.1呼び径(mm)18×19.05寸法A(mm)18寸法D(mm)15寸法D1(mm)15寸法W(mm)27寸法N(mm)46寸法I(mm)24.4寸法A1(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする