※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
19.05×25.4
注文コード
75796036
品番
VUWR-19.05-25.4-V
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
レデューサー
寸法L(mm)
62.4
呼び径(mm)
19.05×25.4
寸法A(mm)
19.05
寸法D(mm)
15.8
寸法D1(mm)
20.3
寸法W(mm)
27
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
52.3
寸法I(mm)
24.4
寸法A1(mm)
25.4
最高使用温度(℃)
537
呼び径(inch)
3/4×1
寸法A(inch)
3/4
寸法L(inch)
2.46
寸法D(inch)
0.62
最低使用温度(℃)
-196
寸法D1(inch)
0.8
寸法I(inch)
0.96
寸法N(inch)
2.06
寸法W(inch)
1 1/16
寸法A1(inch)
1