※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
呼び径(mm)
3.17×12.7
注文コード
75796158
品番
VUWR-3.2-12.7-T/C-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
レデューサー
呼び径(mm)
3.17×12.7
寸法A(mm)
3.17
寸法A1(mm)
12.7
呼び径(inch)
1/8×1/2
寸法A(inch)
1/8
寸法D1(inch)
0.37
寸法W(inch)
9/16
寸法A1(inch)
1/2