曜日別特売
VUWR-3.2-12.7-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-3.2-12.7-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796167
VUWR-3.2-12.7-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796167

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

商品レビューを投稿する
内容量1個呼び径(mm)3.17×12.7注文コード75796167品番VUWR-3.2-12.7-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー寸法L(mm)44.2呼び径(mm)3.17×12.7寸法A(mm)3.17寸法D(mm)2.3寸法D1(mm)9.4寸法W(mm)14.3寸法N(mm)37.6寸法I(mm)12.7寸法A1(mm)12.7呼び径(inch)1/8×1/2寸法A(inch)1/8寸法L(inch)1.74寸法D(inch)0.09寸法D1(inch)0.37寸法I(inch)0.5寸法N(inch)1.48寸法W(inch)9/16寸法A1(inch)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする