※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
4.76×6.35
注文コード
75796307
品番
VUWR-4.8-6.35-V
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
レデューサー
寸法L(mm)
37.1
呼び径(mm)
4.76×6.35
寸法A(mm)
4.76
寸法D(mm)
3.1
寸法D1(mm)
4.2
寸法W(mm)
11.1
寸法N(mm)
30.5
寸法I(mm)
13.3
寸法A1(mm)
6.35
呼び径(inch)
3/16×1/4
寸法A(inch)
3/16
寸法L(inch)
1.46
寸法D(inch)
0.12
寸法D1(inch)
0.17
寸法I(inch)
0.52
寸法N(inch)
1.2
寸法W(inch)
7/16
寸法A1(inch)
1/4