曜日別特売
VUWR-4-6.35-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-4-6.35-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796316
VUWR-4-6.35-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796316

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(mm)4×6.35注文コード75796316品番VUWR-4-6.35-V
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー寸法L(mm)37.1呼び径(mm)4×6.35寸法A(mm)4寸法D(mm)2.4寸法D1(mm)4.2寸法W(mm)12寸法N(mm)30.5寸法I(mm)13.7寸法A1(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする