※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
6.35×15.87
注文コード
75796359
品番
VUWR-6.35-15.88-V
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
レデューサー
寸法L(mm)
48
呼び径(mm)
6.35×15.87
寸法A(mm)
6.35
寸法D(mm)
4.8
寸法D1(mm)
12.7
寸法W(mm)
17.5
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
40.6
寸法I(mm)
15.2
寸法A1(mm)
15.87
最高使用温度(℃)
537
呼び径(inch)
1/4×5/8
寸法A(inch)
1/4
寸法L(inch)
1.89
寸法D(inch)
0.19
最低使用温度(℃)
-196
寸法D1(inch)
0.5
寸法I(inch)
0.6
寸法N(inch)
1.6
寸法W(inch)
11/16
寸法A1(inch)
5/8