曜日別特売
VUWR-6.35-19.05-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-6.35-19.05-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796368
VUWR-6.35-19.05-V ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン 75796368

ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(mm)6.35×19.05注文コード75796368品番VUWR-6.35-19.05-V
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー寸法L(mm)47.8呼び径(mm)6.35×19.05寸法A(mm)6.35寸法D(mm)4.8寸法D1(mm)15寸法W(mm)20.6寸法N(mm)40.4寸法I(mm)15.2寸法A1(mm)19.05呼び径(inch)1/4×3/4寸法A(inch)1/4寸法L(inch)1.88寸法D(inch)0.19寸法D1(inch)0.59寸法I(inch)0.6寸法N(inch)1.59寸法W(inch)13/16寸法A1(inch)3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする