※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
6×7.93
注文コード
75796526
品番
VUWR-6-7.93-V
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
レデューサー
寸法L(mm)
39.9
呼び径(mm)
6×7.93
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
4.8
寸法D1(mm)
5.6
寸法W(mm)
14
寸法N(mm)
32.5
寸法I(mm)
15.3
寸法A1(mm)
7.93