3/22より値下げ!現場を応援

スピードメーターケーブルジョイント

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ150mm/ストレート ステンメッシュ 注文コード75796567 品番0900-908-00003
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別) 値下げ
1,098
この商品はタイプ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

スピードメーターの移設等で届かなくなったメーターケーブルを簡単に延長できるスピードメーターケーブルジョイント。

ステンメッシュ タイプ150mm/ストレート
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75796576
2020-11-21
用途:
ケーブル延長
陽心館 様 (サービス業)

30度を購入したがインナーワイヤーが回らない。引っこ抜きグリスをタップリぬりゴリゴリ回しながら馴染ませると使用できるようになりました。そのままで組み付けると多分ワイヤーがねじ切れていたと思います。

対象商品:
75796542
2016-09-29
用途:
ハスラー のメーター取り替えに伴う、延長に使用
建設業・工事業

特に問題なく使用ができました。

対象商品:
75796542
2015-07-27
用途:
消耗品交換

ハンドルを高めの物に変えてケーブルが短くなったので延長ジョイントを使用しました。取り付けは問題なく長さもちょうど良かったのですがジョイント内のケーブルが2ヶ月で切れてしまいました。結局他メーカーの長めの一本物を今は使用していますが数ヶ月経ちますが問題なく使用しています

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする