インナーワイヤーSET(スロットル用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75796594 品番 0900-901-91002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。

付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ) セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1 タイプΦ6×4エンド
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75796594
2017-12-18
用途:
交換用です。
製造業

届くまで心配でしたが、
ノーマルに近い状態のもので、良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
75796585
2017-08-24
用途:
バイクのスロットルの切断の修理
SUZUKI 様

中身のみの交換であらゆるメーカーに長さが調整でき大変助かってます。以前は、そのバイク用で手配しますと納期金額が相当かかり早くこれを知ってればよかったと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする