ケーブルエンドSET

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75796621 品番 0900-901-90002
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ) 種別スロットル用ホルダー側 タイプΦ6×6 寸法A(mm)5.8 寸法B(mm)6 寸法C(mm)1.8 適合径(Φmm)(ワイヤー)1.5 材質/処理スチール/ユニクロ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※この商品は非常用です。長期的な使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75796637
2024-06-14
用途:
自動車のメンテナンス

個人で自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。

対象商品:
75796612
2022-09-08
用途:
いざという時の備え
建設業・工事業

クラッチワイヤー切れて出先で困った事があってから車載工具と一緒バイクに積んであります
未だ使用しておりませんが安心感ありますね

対象商品:
75796612
2022-05-26
用途:
バイクの修理
医療・福祉・介護関連業

バイクのクラッチワイヤーが破断したために購入しました。古い機種の為、メーカーから出ないためです。しっかりと固定できていると思います。様子を見て、問題ないようでしたら、緊急用にもう1セット購入しておきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75796612
2022-04-13
用途:
トライクバックワイヤー補修
運輸・通信業

トライクのバックワイヤー補修に使用いましたがとても良かったです。

対象商品:
75796612
2022-04-03
用途:
機械のメンテナンス
堀越畳店 様

いろいろな種類のものがほしい、ワイヤー径が2から4mmが多いので そのたびに 調整しています、もっと安くなるとなおいい。

対象商品:
75796612
2021-07-25
用途:
ワイヤーの修理

ジムニーSJ30のオイルポンプ用のケーブルワイヤー固着のためこの商品とバイクのケーブルワイヤーを流用して自作しました。ぴったりで有り難かったです。

対象商品:
75796621
2020-11-25
用途:
スーパーカブの社外キャブ用ワイヤー自作に使用

スーパーカブの社外キャブ用ワイヤー自作に使用、
元々のワイヤータイコを切断して当商品を装着、
ステンレス半田を溶かしこんで固定すれば完成。
北海道ツーリングにも行ったがワイヤー切れは無く満足。

1人が参考にしています
対象商品:
75796621
2020-07-10
用途:
スロットルワイヤーの長さ調整
ジュークボックス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ワイヤーを通す穴が少し小さかったけど加工して、イモネジではなくハンダで止めました。余ったワイヤーをカットすることが出来て非常に助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする