押ボタンスイッチ JPシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75797951 品番JP-M26BAK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥635 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

インラッシュ特性の優れた全モールド押ボタンスイッチ。難燃材採用のケース。防塵構造。強制開離機構。フラックスの侵入をシャットアウト。スナップイン取付け。マイクロスイッチ機構を採用。タブ#187兼用端子。

機能動作
OFF-ON
ロックタイプ
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-10〜70 定格区分/TV-5適合 ボタン形状 端子形状はんだ端子(タブ端子#187としても使用可能) 耐電圧AC2000 (端子・端子間) ・AC 4000 (端子・アース間) 動作方式ロック 耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 ハウジングバリアタイプ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 操作部形状ボタンタイプ 回路2極単投 電流容量10A 125V AC・10A 250V AC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする