曜日別特売
VUW-A-12BN-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ) フジキン 75800139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-A-12BN-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ) フジキン 75800139
VUW-A-12BN-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ) フジキン 75800139

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個呼び径(inch)1/4NPT注文コード75800139品番VUW-A-12BN-V
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブアダプター(NPT)呼び径(inch)1/4NPT寸法A(inch)1/4NPT寸法A(mm)7.1寸法W(mm)16寸法N(mm)23.3寸法L(mm)46.5呼び径(mm)7.1
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする