※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
呼び径(inch)
1/2NPT
注文コード
75800157
品番
VUW-A-12DN-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(NPT)
呼び径(inch)
1/2NPT
寸法A(inch)
1/2NPT
寸法A(mm)
8.8
寸法W(mm)
22
寸法N(mm)
23.3
寸法L(mm)
52
呼び径(mm)
8.8
関連資料:
(18.65MB)