画像準備中

押ボタンスイッチ Eシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75802876 品番 EB-2011P
参考基準価格(税別)¥389 販売価格(税込) ¥427
販売価格(税別)
388

小型・高品質で経済的
スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。
UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。
絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。
フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。
軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。
ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。
優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。
大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20〜#24単線2本及び撚線に適合します。

耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回
耐電圧
AC 1.0kV(端子・端子間) 1分以上
AC 1.5kV(端子・アース間) 1分以上
別売付属品
丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)
六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)
動作方式モメンタリ 端子形状PC 機能動作ON-<ON> 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性25000回以上 電流容量- 接点材質 回路単極双投 用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 種類非照光式 極数1 使用温度範囲(℃)-10〜70 規格UL、C-UL ボタン形状丸(別売り) ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り) 照光種別非照光式 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性100000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成単極 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A)3(AC125V)
注意
※機能動作の<>はモーメンタリ
※操作部は別売りとなっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08600374
2023-03-02
用途:
測定機の操作スイッチとして使用
製造業

軽い操作力で確実に動作するので各種設定に都合が良かったです。

対象商品:
08600374
2022-04-14
用途:
電子工作
北水会歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

適度なクリック感のあるものを探していてやっと見つかった。今後リピート予定。

対象商品:
08600383
2020-01-31
用途:
単車のスイッチ
製造業

まだ使用していないので、何とも言えないが小さいサイズのオルタネイトスイッチを探していたので使えるかと思います。

対象商品:
08600383
2019-05-15
用途:
電子装置のスイッチ
スパークラー・オーディオ株式会社 様

他のNKKスイッチのように、空回り防止の座金がなぜか付いていない。溝はあるのに、困ったものです。

対象商品:
75802885
2018-07-24
用途:
パソコンの内部回路に使用
その他業種

当初は問題なく動作するが、すぐに内部の部品(接点)の動作が不良となる

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
08600383
2016-11-11
用途:
野菜切断機の修理
サービス業

出荷が迅速でありがとうございました。

商品の輸送方法ですが、このような小物の商品は
メール便あるいは普通郵便で 送料を安くしてもらえると
ありがたいです。
ご検討下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする