※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWGP-6.35AN-V ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75804357 VUWGP-6.35AN-V ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75804357

ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(インチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75804357 品番 VUWGP-6.35AN-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージパネルユニオン(NPT) 呼び径(mm)6.35 寸法A(mm)6.35 寸法T1/8NPT 寸法D(mm)4.8 寸法W(mm)15.9 寸法W1(mm)15.9 呼び径(inch)1/4 寸法A(inch)1/4 寸法D(inch)0.19 寸法W(inch)5/8
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする