画像準備中

深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75811488 品番 6008NR
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
幅B(mm)15 外径D(Φmm)68 内径d(Φmm)40 軌道輪形状深溝玉軸受 基本動定格荷重Cr(N)16800 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする