NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
15
注文コード
75811497
品番
6202DU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
内径d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
11
基本動定格荷重Cr(N)
7650
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方