画像準備中

単列深溝玉軸受

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75811549 品番 6207DU
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 基本動定格荷重Cr(N)25700 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08414166
2022-09-14
用途:
機械の修理
株式会社関藤運輸 様 (運輸・通信業)

安価で取得でき大変重宝しています。
納期も早く助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする