画像準備中

深溝玉軸受 6300番台 片側接触ゴムシール形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75811594 品番 6302D
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
基本動定格荷重Cr(N)11400 外径D(Φmm)42 幅B(mm)13 内径d(Φmm)15 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする