NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 片側接触ゴムシール形
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811619
品番
6304D
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
15900
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
内径d(Φmm)
20
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方