画像準備中

深溝玉軸受 6300番台 片側接触ゴムシール形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75811646 品番 6307D
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
基本動定格荷重Cr(N)33500 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 内径d(Φmm)35 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする