NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811743
品番
6206ZZCM/NS7
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
19500
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
16
内径d(Φmm)
30
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方